- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車用オイル・ケミカル
- オイル機器
- エア オイルチェンジャーのおすすめ人気ランキング
エア オイルチェンジャーのおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新89件の「エア オイルチェンジャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オイル吸引」、「オイル 上抜き」、「手動式オイルチェンジャー」などの商品も取り扱っております。
車体をリフトアップすることなくエンジンから廃棄オイルを抜き取ることができます。不要オイルを抜いた後に、透明オイルシリンダーから目視で潤滑系統操作及びメンテナンス状態を確認することが出来ます。オイルシリンダーの目盛りを確認し、廃棄オイルの量を記録しておけば、次に新しいオイルを注入する際の参考になります。オイルパイプがオイルパンの底まで届く為、最後まで廃棄オイルを抜き取ることが出来ます。工具不要で作業性もアップ。手や衣服を汚しません。
タンク容量(L)9適合レベルゲージ穴径が6mmより大きい自動車・バイクタイプ負圧式作動方式手動用チューブ全長(m)1.1
1台
¥9,398税込¥10,338
当日出荷
用途エンジン・ギア・ブレーキオイルの抜き取り容量(L)8.5ホース径(Φmm)10Φ×1500ノズル口径(Φmm)4.5Φ×1000・6.5Φ×1000危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980税込¥25,278
当日出荷
SIGNET(シグネット)オイルチェンジャー(ハンド・エア)
用途エンジンオイル、ミッションオイル、ブレーキオイル等の抜き取り作業に。容量(L)(吸込)9.5タンク容量(L)10付属品サクションホース1本(1500mm)A.吸い込みメインパイプワイヤーパイプ: Φ3/8"1500mm+PVCパイプ: Φ3/8" ×厚1.5 t ×150mmB.サクションチューブ3本(耐熱120度)Φ内4.5×Φ外7×900mm(黒ハードタイプ)Φ内4×Φ外6×760mm(青ハードタイプ)Φ内4×Φ外6×750mm (白ナイロンパイプ)C.エアー接続プラグ:1/4カプラ20PMタイプ材質PP質量(kg)4.8外形寸法(mm)外箱:270×255×645本体寸法(mm)300×230×635使用空気圧力(MPa)0.5~0.8耐熱温度(℃)60関連部品サクションホース(ホース+PVCパイプ):品番4695803、サクションチューブ(透明):品番4695801、サクションチューブ(白ナイロン):品番4695802、サクションチューブ(青ハード):品番4695804、サクションチューブ(黒ハード):品番4695805、エアー接続プラグ:SIGNET 品番 Y22-PM/20PM 相当危険物の類別非危険物
1個
¥24,980税込¥27,478
当日出荷
持ち運び可能な小型上抜き専用タイプ。
出張整備に便利。
タンク容量(L)全容量/24。有効容量/20トラスコ品番117-7058質量(kg)13.7キャスター径(Φmm)125(固定)危険物の類別非危険物入力用エアカプラー日東工器20PM廃油排出方法手動式吸引ホース(Φ/m)19/2
1個
¥59,980税込¥65,978
当日出荷
上抜き下抜き両方に対応。
透明シリンダーで排出状態が一目で分かる多機能タイプです。
廃油排出が楽なエア加圧式。
レベルゲージ付き大容量タンク(80リットル)で多量入庫にも安心です。
質量(kg)32タンク容量(L)80ホース長さ(m)2(排出ホース)ホース径(Φmm)19(排出ホース)キャスター径(Φmm)前方(固定)150、後方(自在)80全容量(L)廃油受皿:12危険物の類別非危険物入力用エアカプラー日東工器20PM廃油排出方法エア加圧式
1個
¥129,800税込¥142,780
翌々日出荷
軽量・ポータブルタイプで簡単携帯!
電源不要の手動式オイルチェンジャーなので、どこでも手軽に使えます!
ポンプ内を真空状態にしてオイルを吸い取るので、ポンピングを続ける必要がありません!
抜き取ったオイル量がひと目でわかるメモリ付
吸引用ノズル2タイプ付!(6Φと7Φの2種類)
水槽などの水替えにもどうぞ
用途車・バイクは勿論、小型船舶や農耕機械などのエンジンオイルの交換に付属品ノズルΦ6×860mm 1本/Φ7×860mm 1本
モノタロウ オイルチェンジャー 手動式 ポータブル エアー兼用(注文コード:89825041)専用の交換用吸込みノズルです。
危険物の類別非危険物
最高170cmまで受皿を上げることが可能。
受皿は回転が可能。
標準の受け皿に加え、直径55cmのワイドアダプター付属。
受皿にはごみやドレンボルトなどの落下を防止するネット付属。
タンク内の廃油量をお知らせするレベルガイド付き。
大容量80Lタンク タンク内の排油はエアーを利用して簡単に排出可能。
タンク容量(L)80仕様廃油排出/エアー加圧式付属品ワイドアダプター、ネット材質受皿/PP、タンク/スチール質量(kg)31サイズ(cm)45×45×122~170直径(Φcm)受皿/38耐熱温度(℃)受皿/120高さ(cm)受皿/122~170の間で調整可能危険物の類別非危険物
1台
¥67,980税込¥74,778
翌々日出荷
自分で出来る簡単オイル交換。
自分で出来るから場所も時間も自由自在。しかも経済的。
ホースをオイルレベルゲージに差し込んで、電源はバッテリーにつなぐだけ。 。
電動ポンプでオイルを抜き取ります(上抜き)。 。
田植機・軽トラにも使えます。 。
12Vバッテリー専用です。
用途オイルチェンジャー使用温度範囲(℃)0~40電流(A)6本体質量(g)約870入力電圧(V)DC12吸引ホース径(mm)約Φ5(外径)/1200吐出ホース(mm)約Φ14(外径)×1500ポンプロータリーポンプ吐出量(mL/min)300(オイル温度30℃の場合/粘度によりことなります)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約136×85×134
1個
¥6,998税込¥7,698
当日出荷
電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。
完全自給式、耐食性ポンプです。
給排水ポンプとして使用できます。
六角軸採用でドリルドライバ、ドリルチャックにワンタッチで取り付けが可能です。
用途建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽の水・油などの給水・排水ができます。最適使用回転数(min-1[r.p.m])1600付属品ホースバンド2個使用方法電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。材質プラスチック寸法(mm)100×55×80シャフト径(Φmm)6.35(六角軸)全揚程(m)12ホース口径(Φmm)15揚水量(L/min)10~12使用水温(℃)5~50関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.6MB)
1台
¥2,098税込¥2,308
当日出荷
WOLF'S HEADエアー式オイルチェンジャー
オイルを負圧により吸引・回収する工具です。
付属品メインホース×1(約1500mm)・ブレーキ用ホース×1(約420mm)・吸い込みノズル4種(外径Φ×mm):6×780(青色・鉄心入り)、8.5×425、6.4×420、10×450材質ポリエチレン質量(kg)約2.8タンク容量(L)9.5使用空気圧力(MPa)0.5~0.8耐熱温度(℃)60危険物の類別非危険物本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)280×180×530
1台
¥27,980税込¥30,778
5日以内出荷
JTCオイルチェンジャー
用途エンジン・ギア・ブレーキオイルの抜き取りタンク容量(L)10付属品ブレーキ用ホース付き危険物の類別非危険物エアホース仕様ホース:10Φx1000mm・7Φx1000mm・6ΦX1000mm・4.5ΦX1000mm ブレーキ用ホース:8ΦX1500mm
ザーレンオイルチェンジャーマッハヌーケル
上抜き・下抜きどちらも排計量することができます。
容量9.5Lの透明シリンダーで抜取量が一目で確認できます。
1分間に約1.5Lのオイルをパワフルに吸引します。
直径55cmの大型受皿で廃油をこぼさずキャッチできます。
工具を置くトレー付き
タンク内の廃油はエア加圧でらくらく排出ができます
用途エンジンオイル交換時の廃油抜き取り(上抜き・下抜き方式)にトラスコ品番206-7357セット内容廃油受皿大550mm、スチールチューブΦ6×735mm、スチールチューブΦ7×885mm、アルミチューブΦ6.2×600mm、ナイロンチューブΦ6×750mm、ナイロンチューブΦ3/8×430mm質量(kg)29寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×1390~1660ホース長さ(mm)1800アズワン品番64-8611-89危険物の類別非危険物
1台
¥119,800税込¥131,780
翌々日出荷
どこでもオイル交換 「 手動式オイルチェンジャー 6L」。
乗用車、農耕機などのエンジンオイル抜き取りに最適!。
手動式なので電源がいりません。
オイルレベルゲージ穴を利用して、エンジンオイルを抜き取ります。
リフトアップが不要なので作業も簡単。
オイルパンにたまったスラッジもスッキリ抜き取れます。
自分でできるので時間と費用が節約できます。
用途オイルチェンジャー材質「タンク」HDPE、「台座・ハンドル排出ノズル・キャップ・吸引ホース」PE、「ポンプ本体一部・ポンプ取付口一部」PVC容量(L)約6(各部品接続時)本体質量(kg)約1.3ホース寸法(全長)(m)約2.1吸引ホース径(mm)約5危険物の類別非危険物本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約234×540×234
1個
¥12,980税込¥14,278
当日出荷
オイルチェンジャー用のパイプです。
本体の吸出出口に取付けるメインパイプ。エンジンのオイルレベルゲージ穴に差し込む吸入用の7mmパイプ、6mmパイプ、4mmパイプをご用意しました。
オイルチェンジャーには、メインパイプ、7mmパイプ、6mmパイプが付属しています。付属パイプの交換用(スペアパーツ)が必要な場合にご利用ください。
付属の6mmパイプよりエンジンのオイルレベルゲージ穴径が細い場合は4mmパイプをご利用ください。
SIGNET(シグネット)オイルチェンジャー (ハンド・エア)
手動のポンピングとエアーのどちらでも使用できるので作業場所を選びません。タンクを逆さにしてもスムーズにオイルが排出されます。
用途エンジンオイル、ミッションオイル、ブレーキオイル等の抜き取り作業に最適セット内容サクションホース×1本(長さ1500mm・内径9mm×外径15mm)サクションチューブ×2本(ナイロン/長さ1055mm・内径4mm×外径6mm、PVC/長さ400mm・内径6.3×外径10mm)寸法(mm)外箱:226×224×610質量(kg)2.73材質(本体)PP容量(L)吸込」7.5タンク容量(L)8使用空気圧力(MPa)0.5~0.8耐熱温度(℃)95本体サイズ(mm)220×220×600危険物の類別非危険物
1台
¥16,980税込¥18,678
当日出荷
KOTOエンジンオイルエキストラクター
圧縮エアーを利用したプロ用簡易型エンジンオイル抜き取り工具です。エンジンオイル抜き取りの他 2輪車~4輪車のブレーキオイル抜き取りにもご利用頂けます。
ブレーキオイルのエアー抜き等の作業が行えます。(手動ポンプ作業)
大容量の9Lタンクなので、普通乗用車クラスなら毎回排出せずに連続した作業が行えます。
上抜きタイプなのでオイルパンの底まできれいに抜き取りが出来ます。
車輌をリフトアップさせる事無くエンジンオイルの交換が行えます。
エアー配管等無い場所でも手動ポンプで抜取り作業が行えます。
用途車体整備業・解体業様にもおすすめ。セット内容本体ASSY、ホース収納パイプ、収納延長パイプ、メインホースASSY、Φ6ホースASSY、Φ4ホースASSY、ブレーキ用ホースASSY危険物の類別非危険物
1台
¥55,980税込¥61,578
5日以内出荷
KTCオイルドレーナー
上抜き・下抜き両方に対応。全高を押さえ、1Boxタイプのリフトアップ時にも安心。ストレートハンドルの採用で収納時にスペースをとりません。廃油排出が楽なエア加圧式。レベルゲージ付き大容量タンク(80リットル)で多量入庫にも安心です。
容量(L)(廃油受皿)12タンク容量(L)80付属品【吸引ノズル】GOD-5X700F、フレキシブル・ナイロン(金属軸芯入り)、Φ5×700/GOD-6X700F、フレキシブル・ナイロン(金属軸芯入り)、Φ6×700/GOD-8X700F、フレキシブル・ナイロン(金属軸芯入り)・Φ8×700/GOD-7X1000F、フレキシブル・ナイロン(金属軸芯入り)、Φ7×1000/GOD-5X700M、メタル 真鍮、Φ5×700/GOD-6X700M、メタル 真鍮、Φ6×700、【吸引アダプタ】GOD-ADA フォルクスワーゲン専用、GOD-ADB BMW専用質量(kg)29ホース径(Φmm)(排出)19×2mキャスター径(Φmm)前方(固定)150、後方(自在)80危険物の類別非危険物入力用エアカプラー日東工器20PM廃油排出方法エア加圧式
1個
¥89,980税込¥98,978
3日以内出荷
係留艇の必需品!海を汚さず簡単オイルチェンジ!! 軽量コンパクトで、驚きの吸引力!
電源不要の手動式なので、場所を選ばず使用可能なオイルチェンジャーです。
ポンピングすることにより、タンク内が強力な真空状態になり、オイルが吸引されるので、手間がかからず便利です。
付属品メインパイプ、7mmパイプ、6mmパイプ
材質(ノズル)ナイロン(金属軸芯入)危険物の類別非危険物